- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- s字フック 真鍮のおすすめ人気ランキング
s字フック 真鍮のおすすめ人気ランキング
2026/02/08更新109件の「s字フック 真鍮」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「sカン 真鍮」、「単管パイプ S字フック」、「S字フック」などの商品も取り扱っております。
レトロ感のあるゴールド色、つやなしのブラックをご用意。
インテリアやお部屋の空間のイメージに合わせてお選びください!
材質
鉄
鉄(真鍮メッキ処理)で作られた金色のSフックです。
用途吊り下げ、引っ掛け用として。
材質
鉄
種類
Sカン
線径(Φmm)
5
使用荷重(kg)
5
表面処理(本体)
真鍮メッキ
新潟・燕三条でつくられた、真鍮製のフック
掛ける収納に便利
用途フックとして。
材質
真鍮
真鍮色のフックで収納をおしゃれに!
穴あきボードクラシックはもちろん、通常の穴あきボード、他社の有孔ボードにもお使いいただけます。
時間とともに変化する真鍮ならではの風合いをお楽しみいただけます。
材質
真鍮
色
真鍮(金)
耐荷重(kg)
5(目安)
適合ピッチ(mm)
25
開口部が大きいのでパイプなどに取り付けができます。
Sの口がほぼ平行に開いているので、幅のある個所に掛けやすいです。
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
寸法d(mm)
5
寸法D(mm)
5
使用荷重(kN)
0.2
錆に強いステンレス製のSカンです。
用途吊り下げ、引っ掛け用として
材質
SUS304
種類
Sカン
用途引っ掛けたり、物を吊るしたり、パイプなどを通して使用します。
許容荷重(kg)
(参考)10
材質
クローム
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として
材質
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
デザイン的なノイズをそぎ落としたシンプルでおしゃれなSカン。両端の先端にビニールカバーがついているため、物を傷つけない。インテリアのデザインに馴染むのでオフィスや飲食店などの店舗にもおすすめ。丈夫で錆びにくいステンレス製。園芸用品の収納やベランダ収納といった屋外の使用にも。キッチングッズ、掃除用具、リビング用品のツールや小物の整理整頓に便利。
用途浴室・バス・お風呂・洗面所・キッチン・厨房・給湯室・オフィス・病院・学校・幼稚園・飲食店舗などの収納スペースが限られる場所におすすめ。竿やクローゼット、タオル掛け、パイプ棚といった浮かせる収納に。
仕様
S字
材質
ステンレス鋼線
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス製。電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。
材質
ステンレスSUS304
表面処理
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
3.2
横ブレしにくいS字フックです。内径が違うフックがついており使い分けが可能です。ステンレス製でサビに強いです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
トラスコ品番
257-7006
材質
ステンレス(SUS304)、表面処理:電解研磨
奥行(mm)
18
寸法L(mm)
144
寸法D(mm)
3
寸法W1(mm)
30
寸法W2(mm)
50
使用荷重(kN)
0.049
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
Sの口がほぼ平行に開いているので、幅のある箇所に掛けやすいです。
開口部が大きいのでパイプなどに取り付けができます。
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として
材質
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
寸法D(mm)
5
使用荷重(kN)
0.2
横ブレしづらいSカン。二本線の構造になっているため、一本線のS字フックよりパイプにかけたときに横にぶれづらくなっています
用途S字フック、小物かけ
材質
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
使用荷重(kg)
15
寸法D(mm)
6
使用荷重(kN)
0.15
シンプルな形なのでどこでも手軽に利用できます。
ステンレス製でサビに強いです。
用途物の吊り下げ、引っかけとして。
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
留める、結ぶ、吊り下げる・・・いつでもどこでも表示板を見やすく設置できる取付具。
材質
鉄(ユニクロメッキ)
材質
スチール(マットブラック焼付塗装)
全長(mm)
75
質量(g)
20
線径(Φmm)
3.2
使用荷重(kg)
6
口幅(mm)
20
アズワン品番
64-7904-69
入数
2個
1個(2個)
¥215
税込¥237
当日出荷
片側の懐の深いSカンです。
用途消火栓のフタ部分にチェーンを繋ぐために。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン